{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 16 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 17 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 205 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 36 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 39 mm | |
maximale bekhoogte h | 6 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610600 16X17 | |
EAN/GTIN | 4062406220297 | |
Nummer fabrikant | 610600 16X17 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Steeksleutel 16X17 mm
op aanvraag
Op voorraad
543 stuks direct leverbaar
€ 5,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
567 stuks direct leverbaar
€ 3,97
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.522 stuks direct leverbaar
€ 4,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
Bekstand 2 | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
Sleutellengte L | 205 mm | 201 mm | 201 mm |
Sleutelwijdte 1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Sleutelwijdte 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |