{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 13 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 17 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 205 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 33 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 39 mm | |
maximale bekhoogte h | 6 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610600 13X17 | |
EAN/GTIN | 4062406220266 | |
Nummer fabrikant | 610600 13X17 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Steeksleutel 13X17 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.874 stuks direct leverbaar
€ 6,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.031 stuks direct leverbaar
€ 3,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.514 stuks direct leverbaar
€ 3,89
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.424 stuks direct leverbaar
€ 2,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
Bekstand 2 | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
maximale bekhoogte h | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 7 mm |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 |
Sleutelwijdte 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Sleutelwijdte 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |