{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 12 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 14 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 170 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 29 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 32 mm | |
maximale bekhoogte h | 6 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610600 12X14 | |
EAN/GTIN | 4062406220235 | |
Nummer fabrikant | 610600 12X14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Steeksleutel, Sleutelwijdtes: 12X14mm
op aanvraag
Op voorraad
438 stuks direct leverbaar
€ 5,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.196 stuks direct leverbaar
€ 3,07
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.144 stuks direct leverbaar
€ 3,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
309 stuks direct leverbaar
€ 1,99
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
Bekstand 2 | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
maximale bekhoogte h | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Sleutellengte L | 170 mm | 171 mm | 171 mm | 150 mm |
Sleutelwijdte 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |