{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 21 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 23 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 250 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 47 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 51 mm | |
maximale bekhoogte h | 8 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610600 21X23 | |
EAN/GTIN | 4062406220372 | |
Nummer fabrikant | 610600 21X23 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 21X23 mm
op aanvraag
Op voorraad
487 stuks direct leverbaar
€ 8,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
€ 5,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.059 stuks direct leverbaar
€ 6,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 2 | 15 | 15 | 15 |
maximale bekbreedte b1 | 47 | 47 | 47 |
maximale bekbreedte b2 | 51 | 51 | 51 |
maximale bekhoogte h | 8 | 8 | 8 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Sleutellengte L | 250 | 245 | 245 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |