Gereedschapsassortiment 150-delig 692210

Artikelnummer: 685000 692210
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 150
Bitsoort Sleufschroevendraaier; Sleufschroevendraaier; Pozidriv-schroevendraaier; Dop voor binnenzeskantbouten; 6-kant-dopsleutel; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; Tri-Wing-schroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 685000 692210
EAN/GTIN 4067263125655
Nummer fabrikant 685000 692210

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige GreenPlus gereedschapstas van textiel, uitgerust met praktisch professioneel gereedschap als begeleider bij uw dagelijkse werkzaamheden.

Levering:

Set sleutels voor binnenzeskantbouten, lang met kogelkop, 9-delig: 1 St. nr. 627132 gr. 9
Tangenassortiment, 4-delig: 1 St. nr. 700001 gr. 4
Sleuteltang: 1 St. nr. 813501 gr. 180
Schuifmaat: 1 St. nr. 410100 gr. 150
Rolbandmaat 3 m: 1 St. nr. 461900 gr. 3
Kunststof duimstok 2 m: 1 St. nr. 466200 gr. 2
Cuttermes: 1 St. nr. 845020
Combischaar met tweecomponenten-handvat, recht: 1 St. nr. 763030 gr. 205
Bithouderschroevendraaier: 1 St. nr. 676602 gr. 30
Bithouderratel: 1 St. nr. 676690 gr. 1/4
Bitassortiment, 61-delig: 1 St. nr. 676040
Schroevendraaier-assortiment sleuf en Phillips: 1 St. nr. 666956 gr. 4/2
Dopsleutelassortiment 1/4 inch, 41-delig: 1 St. nr. 630325 gr. SD
Roltas van textiel voor steeksleutels: 1 St. nr. 614835 gr. 10
Steeksleutel: Resp. 1 st. nr. 610600 gr. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19; 18×19; 20×22; 22×24
Universele afbramers: 1 st. nr. 839901 gr. S10
Handafbramer: 1 St. nr. 150400 gr. 12,4
Bankhamer: 1 St. nr. 750110 gr. 300
Universele HM-borenset, 7-delig: 1 St. nr. 787078 gr. 7
Hoofdlamp (HOLEX): 1 St. nr. 081493 gr. 300
Veiligheidsbril: 1 st. nr. 096200 gr. CLEAR
Opgeborgen in: 1 st. nr. 692210 gr. 1

Tip:

Gereedschap separaat geleverd.