{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 27 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 32 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 299 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 60 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 70 mm | |
maximale bekhoogte h | 10 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610950 27X32 | |
EAN/GTIN | 4045197281418 | |
Nummer fabrikant | 610950 27X32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 27X32 mm
op aanvraag
Op voorraad
667 stuks direct leverbaar
€ 12,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
230 stuks direct leverbaar
€ 10,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
516 stuks direct leverbaar
€ 7,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
828 stuks direct leverbaar
€ 15,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Bekstand 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximale bekhoogte h | 10 | 10 | 12,5 | 10 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Sleutelwijdte 1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Sleutelwijdte 2 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |