{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 10 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 11 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 151 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 24 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 27 mm | |
maximale bekhoogte h | 5 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610950 10X11 | |
EAN/GTIN | 4045197159229 | |
Nummer fabrikant | 610950 10X11 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 10X11 mm
op aanvraag
Op voorraad
3.501 stuks direct leverbaar
€ 2,58
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.443 stuks direct leverbaar
€ 2,33
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.021 stuks direct leverbaar
1,75 €
€ 1,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.736 stuks direct leverbaar
€ 4,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Bekstand 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Sleutellengte L | 151 | 151 | 130 | 155 |
Sleutelwijdte 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sleutelwijdte 2 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |