{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 36 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 41 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 375 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 80 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 88 mm | |
maximale bekhoogte h | 11 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610100 36X41 | |
EAN/GTIN | 4018754018123 | |
Nummer fabrikant | 40033641 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 36X41 mm
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 54,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
357 stuks direct leverbaar
€ 20,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.647 stuks direct leverbaar
€ 22,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
448 stuks direct leverbaar
€ 15,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
464 stuks direct leverbaar
€ 32,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximale bekhoogte h | 11 | 11 | 11 | 15 | 11 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Sleutellengte L | 375 | 358 | 358 | 365 | 375 |
Sleutelwijdte 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Sleutelwijdte 2 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |