{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 32 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 36 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 325 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 70 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 80 mm | |
maximale bekhoogte h | 10 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610100 32X36 | |
EAN/GTIN | 4018754018109 | |
Nummer fabrikant | 40033236 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Steeksleutel, Sleutelwijdtes: 32X36mm
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
€ 40,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
403 stuks direct leverbaar
€ 16,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
554 stuks direct leverbaar
€ 18,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
243 stuks direct leverbaar
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
€ 25,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
Bekstand 2 | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Sleutellengte L | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 320 mm | 325 mm |
Sleutelwijdte 1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Sleutelwijdte 2 | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |