{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 5,5 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 7 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 120 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 15 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 17 mm | |
maximale bekhoogte h | 4 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610100 5,5X7 | |
EAN/GTIN | 4018754018147 | |
Nummer fabrikant | 40035507 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 5,5X7 mm
op aanvraag
Op voorraad
162 stuks direct leverbaar
€ 6,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
631 stuks direct leverbaar
€ 2,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7.100 stuks direct leverbaar
€ 2,91
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.971 stuks direct leverbaar
€ 4,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
vonkvrij | nee | nee | nee | nee |
Bekstand 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximale bekbreedte b1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximale bekbreedte b2 | 17 | 17 | 17 | 17 |
maximale bekhoogte h | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sleutellengte L | 120 | 122 | 122 | 120 |
Sleutelwijdte 1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |