{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 22 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 24 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 250 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 49 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 53 mm | |
maximale bekhoogte h | 8 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610100 22X24 | |
EAN/GTIN | 4018754017980 | |
Nummer fabrikant | 40032224 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Steeksleutel, Sleutelwijdtes: 22X24mm
op aanvraag
Op voorraad
129 stuks direct leverbaar
€ 14,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
616 stuks direct leverbaar
€ 5,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.795 stuks direct leverbaar
€ 7,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.239 stuks direct leverbaar
€ 4,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.041 stuks direct leverbaar
€ 9,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
Bekstand 2 | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Sleutellengte L | 250 mm | 245 mm | 245 mm | 230 mm | 250 mm |
Sleutelwijdte 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Sleutelwijdte 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |