{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 6 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 7 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 120 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 16 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 18 mm | |
maximale bekhoogte h | 4 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610100 6X7 | |
EAN/GTIN | 4018754017713 | |
Nummer fabrikant | 40030607 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Steeksleutel, Sleutelwijdtes: 6X7mm
op aanvraag
Op voorraad
500 stuks direct leverbaar
€ 5,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
947 stuks direct leverbaar
€ 1,83
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.252 stuks direct leverbaar
€ 2,03
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.539 stuks direct leverbaar
€ 1,73
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.681 stuks direct leverbaar
€ 3,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
Bekstand 2 | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
Sleutellengte L | 120 mm | 122 mm | 122 mm | 100 mm | 120 mm |
Sleutelwijdte 1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Sleutelwijdte 2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |