{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 4 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 5 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 100 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 13 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 14 mm | |
maximale bekhoogte h | 3 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610100 4X5 | |
EAN/GTIN | 4018754017690 | |
Nummer fabrikant | 40030405 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 4X5 mm
op aanvraag
Op voorraad
199 stuks direct leverbaar
€ 7,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.370 stuks direct leverbaar
€ 2,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.149 stuks direct leverbaar
€ 3,22
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
870 stuks direct leverbaar
€ 4,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | nee | nee | nee |
maximale bekbreedte b1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
maximale bekbreedte b2 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Sleutellengte L | 100 | 103 | 103 | 100 |
Sleutelwijdte 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sleutelwijdte 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |