{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 21 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 24 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 250 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 47 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 53 mm | |
maximale bekhoogte h | 8 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610100 21X24 | |
EAN/GTIN | 4018754017973 | |
Nummer fabrikant | 40032124 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Steeksleutel 21X24 mm
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
€ 15,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
237 stuks direct leverbaar
€ 6,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
177 stuks direct leverbaar
€ 8,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
691 stuks direct leverbaar
€ 10,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | nee | nee | nee |
Bekstand 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximale bekbreedte b1 | 47 | 47 | 47 | 47 |
maximale bekbreedte b2 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Sleutellengte L | 250 | 245 | 245 | 250 |
Sleutelwijdte 2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |