{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 8 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 9 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 140 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 20 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 22 mm | |
maximale bekhoogte h | 4 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610100 8X9 | |
EAN/GTIN | 4018754017737 | |
Nummer fabrikant | 40030809 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Steeksleutel, Sleutelwijdtes: 8X9mm
op aanvraag
Op voorraad
410 stuks direct leverbaar
€ 6,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.321 stuks direct leverbaar
€ 1,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
931 stuks direct leverbaar
€ 2,19
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.184 stuks direct leverbaar
€ 1,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.002 stuks direct leverbaar
€ 3,79
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
Bekstand 2 | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Sleutellengte L | 140 mm | 136 mm | 136 mm | 110 mm | 140 mm |
Sleutelwijdte 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Sleutelwijdte 2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |