{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 14 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 15 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 190 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 33 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 35 mm | |
maximale bekhoogte h | 6 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610100 14X15 | |
EAN/GTIN | 4018754017850 | |
Nummer fabrikant | 40031415 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Steeksleutel, Sleutelwijdtes: 14X15mm
op aanvraag
Op voorraad
237 stuks direct leverbaar
€ 8,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
725 stuks direct leverbaar
€ 3,38
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.341 stuks direct leverbaar
€ 3,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.731 stuks direct leverbaar
€ 5,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
Bekstand 2 | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Sleutellengte L | 190 mm | 186 mm | 186 mm | 190 mm |
Sleutelwijdte 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |