{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 16 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 17 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 205 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 36 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 39 mm | |
maximale bekhoogte h | 6 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610100 16X17 | |
EAN/GTIN | 4018754017874 | |
Nummer fabrikant | 40031617 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 16X17 mm
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
€ 8,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
416 stuks direct leverbaar
€ 3,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
947 stuks direct leverbaar
€ 4,26
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
830 stuks direct leverbaar
€ 5,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | nee | nee | nee |
vonkvrij | nee | nee | nee | nee |
Bekstand 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximale bekbreedte b1 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Sleutelwijdte 2 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |