{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 17 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 19 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 220 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 40 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 43 mm | |
maximale bekhoogte h | 7 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610100 17X19 | |
EAN/GTIN | 4018754017898 | |
Nummer fabrikant | 40031719 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 17X19 mm
op aanvraag
Op voorraad
349 stuks direct leverbaar
€ 10,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.034 stuks direct leverbaar
€ 4,69
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6.906 stuks direct leverbaar
€ 5,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.808 stuks direct leverbaar
€ 6,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | nee | nee | nee |
Bekstand 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Bekstand 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximale bekbreedte b2 | 43 | 43 | 43 | 43 |
maximale bekhoogte h | 7 | 7 | 7 | 7 |
Sleutellengte L | 220 | 220 | 220 | 220 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |