{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 13 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 14 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 190 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 33 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 35 mm | |
maximale bekhoogte h | 6 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610100 13X14 | |
EAN/GTIN | 4018754017812 | |
Nummer fabrikant | 40031314 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 13X14 mm
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
€ 8,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
805 stuks direct leverbaar
€ 3,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.250 stuks direct leverbaar
€ 3,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
410 stuks direct leverbaar
€ 5,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximale bekbreedte b1 | 33 | 33 | 33 | 33 |
maximale bekhoogte h | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sleutelwijdte 1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Sleutelwijdte 2 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |