{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 24 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 26 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 270 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 54 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 58 mm | |
maximale bekhoogte h | 9 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610100 24X26 | |
EAN/GTIN | 4018754017997 | |
Nummer fabrikant | 40032426 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 24X26 mm
op aanvraag
Op voorraad
167 stuks direct leverbaar
€ 16,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
€ 7,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
424 stuks direct leverbaar
€ 8,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
913 stuks direct leverbaar
€ 10,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
vonkvrij | nee | nee | nee | nee |
maximale bekbreedte b1 | 54 | 54 | 54 | 54 |
maximale bekbreedte b2 | 58 | 58 | 58 | 58 |
maximale bekhoogte h | 9 | 9 | 9 | 9 |
Sleutelwijdte 2 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |