{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 25 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 28 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 285 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 56 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 62 mm | |
maximale bekhoogte h | 9 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610100 25X28 | |
EAN/GTIN | 4018754018024 | |
Nummer fabrikant | 40032528 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 25X28 mm
op aanvraag
Op voorraad
167 stuks direct leverbaar
€ 19,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
127 stuks direct leverbaar
€ 9,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
352 stuks direct leverbaar
€ 9,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
vonkvrij | nee | nee | nee |
Bekstand 2 | 15 | 15 | 15 |
Sleutellengte L | 285 | 274 | 274 |
Sleutelwijdte 1 | 25 | 25 | 25 |
Sleutelwijdte 2 | 28 | 28 | 28 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |