{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 7 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 8 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 140 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 18 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 20 mm | |
maximale bekhoogte h | 4 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610100 7X8 | |
EAN/GTIN | 4018754017720 | |
Nummer fabrikant | 40030708 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 7X8 mm
op aanvraag
Op voorraad
244 stuks direct leverbaar
€ 7,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
820 stuks direct leverbaar
€ 2,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
754 stuks direct leverbaar
€ 2,26
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
441 stuks direct leverbaar
€ 4,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | nee | nee | nee |
maximale bekbreedte b1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
maximale bekbreedte b2 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Sleutellengte L | 140 | 130 | 130 | 140 |
Sleutelwijdte 2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |