{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 30 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 32 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 300 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 66 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 70 mm | |
maximale bekhoogte h | 10 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610100 30X32 | |
EAN/GTIN | 4018754018062 | |
Nummer fabrikant | 40033032 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Steeksleutel 30X32 mm
op aanvraag
Op voorraad
264 stuks direct leverbaar
€ 21,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
996 stuks direct leverbaar
€ 9,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.090 stuks direct leverbaar
€ 11,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
966 stuks direct leverbaar
€ 13,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Bekstand 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximale bekbreedte b2 | 70 | 70 | 70 | 70 |
maximale bekhoogte h | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sleutelwijdte 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Sleutelwijdte 2 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |