Steeksleutel 18X19 mm

Artikelnummer: 610100 18X19
op aanvraag
Op voorraad
305 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdtes (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 18 mm
Sleutelwijdte 2 19 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
Sleutellengte L 220 mm
maximale bekbreedte b1 40 mm
maximale bekbreedte b2 43 mm
maximale bekhoogte h 7 mm
Bekstand 1 15 graden
Bekstand 2 15 graden
Sleutelwijdtematen metrisch
vonkvrij nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes nee
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 610100 18X19
EAN/GTIN 4018754017904
Nummer fabrikant 40031819

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd; rondom gepolijst.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Steeksleutel  18X19 mm

Steeksleutel 18X19 mm

op aanvraag
Op voorraad
305 stuks direct leverbaar
€ 10,35
op aanvraag
Op voorraad
758 stuks direct leverbaar
€ 4,84
op aanvraag
Op voorraad
1.662 stuks direct leverbaar
€ 4,98
op aanvraag
Op voorraad
1.417 stuks direct leverbaar
€ 6,70
Bekstand 1 15 15 15 15
Bekstand 2 15 15 15 15
Norm DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318
Sleutelwijdte 1 18 18 18 18
Sleutelwijdte 2 19 19 19 19
Sleutelwijdtematen metrisch metrisch metrisch metrisch
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen