{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6,3 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 53,6 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 63 mm | |
Bendras ilgis L | 101 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6,3 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114020 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197010063 | |
Gamintojo numeris | 114020 6,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraliniai grąžtai HSS preciziškai valcuoti N 6,3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
343 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,03 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
570 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,18 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 110 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Smailas kampas | 118 | 118 | 118 |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |