{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6,3 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 53,6 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 63 mm | |
Bendras ilgis L | 101 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6,3 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114580 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197855459 | |
Gamintojo numeris | 114580 6,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS-E 6,3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
13,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
413 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
429 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,07 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 269 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,89 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,91 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 545 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,41 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,51 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 831 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | žalias | be | be | be | be | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Koto ⌀ Ds | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 53,6 mm | 53,6 mm | 53,6 mm | 53,6 mm | 53,6 mm | 53,6 mm |