{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 1,6 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 17,6 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 20 mm | |
Bendras ilgis L | 43 mm | |
Koto ⌀ Ds | 1,6 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114580 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197854384 | |
Gamintojo numeris | 114580 1,6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS-E 1,6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
334 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,16 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
6,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
409 vnt. yra sandėlyje
0,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
464 vnt. yra sandėlyje
0,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 557 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
2,27 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 765 vnt. yra sandėlyje
1,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 147 vnt. yra sandėlyje
1,17 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | be dangos | be dangos | be dangos | TiN | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | žalias | be | be | be | be | be |
Bendras ilgis L | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm |