{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 1,9 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 19,2 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 22 mm | |
Bendras ilgis L | 46 mm | |
Koto ⌀ Ds | 1,9 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114580 1,9 | |
EAN / GTIN | 4045197855015 | |
Gamintojo numeris | 114580 1,9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,9mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
95 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
7,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
149 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,79 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
3,16 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
599 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,58 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
2,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje
2,17 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
170 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
3,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
157 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,16 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
6,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
455 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
9,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
10,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Bendras ilgis L | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 135 laipsniai | 130 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Koto ⌀ Ds | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |