Spiralinis grąžtas HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 1mm

Prekės Nr.: 114580 1
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    7,92 € / 1 vnt.
  • Nuo5vnt.
    6,60 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
518 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 35

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 1 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS E
Norma DIN 338
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 10,5 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 12 mm
Bendras ilgis L 34 mm
Koto ⌀ Ds 1 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,02 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalias
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 114580 1
Kopijuoti
EAN / GTIN 4045197853899
Kopijuoti
Gamintojo numeris 114580 1
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
75
Aliuminis (trumpadrožlis)
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
65
Al >10 % Si
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
60
Plienas <500 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
50
Plienas <750 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
40
Plienas <900 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
35
Plienas <1100 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
16
INOX <900 N/mm²
tinka / [m/min]
M
ISO kodas:
17
INOX >900 N/mm²
tinka / [m/min]
M
ISO kodas:
13
Ti >850 N/mm²
tinka / [m/min]
S
ISO kodas:
8
Ketus (G)
tinka / [m/min]
K
ISO kodas:
40
CuZn
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
50
Uni
tinka / [m/min]
 
Alyva
tinka / [m/min]
 
drėgnas, maks.
tinka / [m/min]
 

Aprašymas

Modelis:

Našus grąžtas puikiam produktyvumui. Tikslios kiaurymės dėl optimizuotos kryžminės viršūnės ir 4 paviršių pagalandimo. Specialiu drožlių griovelių profiliu žymiai sumažinamos pjovimo jėgos.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Login

Your contact person
Į prekių krepšelį