{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 8,6 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 68,1 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 81 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8,6 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114580 8,6 | |
EAN / GTIN | 4045197855688 | |
Gamintojo numeris | 114580 8,6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS-E 8,6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
34,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
29,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
123 vnt. yra sandėlyje
2,19 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
216 vnt. yra sandėlyje
3,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
590 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
10,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
858 vnt. yra sandėlyje
7,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
333 vnt. yra sandėlyje
4,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 68,1 mm | 68,1 mm | 68,1 mm | 68,1 mm | 68,1 mm | 68,1 mm |