{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 7,6 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 63,6 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 75 mm | |
Bendras ilgis L | 117 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7,6 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114580 7,6 | |
EAN / GTIN | 4045197855589 | |
Gamintojo numeris | 114580 7,6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS-E 7,6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
26,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
21,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
366 vnt. yra sandėlyje
1,37 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje
2,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
306 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
7,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
338 vnt. yra sandėlyje
6,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
3,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | be dangos | be dangos | be dangos | TiN | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | žalias | be | be | be | be | be |
Bendras ilgis L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 63,6 mm | 63,6 mm | 63,6 mm | 63,6 mm | 63,6 mm | 63,6 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |