Spiralinių grąžtų rinkinys HSS-E Nr. 114580 dėžutėje 6-10

Prekės Nr.: 115450 6-10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 35

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gręžimo diapazonas 6 mm - 10 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS E
Norma DIN 338
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
Grąžtų skaičius 41
Grąžtai, kiekvienas didėjantis 0,1 mm
su kasete taip
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 115450 6-10
EAN / GTIN 4045197875556
Gamintojo numeris 115450 6-10

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
75
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
65
Al >10 % Si
N
60
Plienas <500 N/mm²
P
50
Plienas <750 N/mm²
P
40
Plienas <900 N/mm²
P
35
Plienas <1100 N/mm²
P
16
INOX <900 N/mm²
M
17
INOX >900 N/mm²
M
13
Ti >850 N/mm²
S
8
Ketus (G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.
Našus grąžtas puikiam produktyvumui. Tikslios kiaurymės dėl optimizuotos kryžminės viršūnės ir 4 paviršių pagalandimo. Specialiu drožlių griovelių profiliu žymiai sumažinamos pjovimo jėgos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Compare with similar products

This article


Recommendations


Spiralinių grąžtų rinkinys HSS-E Nr. 114580 dėžutėje  6-10

Spiralinių grąžtų rinkinys HSS-E Nr. 114580 dėžutėje 6-10

reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
794,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje
382,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
192 vnt. yra sandėlyje
289,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2 2
Danga TiAlN be dangos TiN
Gręžimo diapazonas 6 ;10 6 ;10 6 ;10
Norma DIN 338 DIN 338 DIN 338
Ašmenys HSS E HSS HSS
Smailas kampas 118 118 118
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8 h8 h8

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį