{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6,4 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 53,4 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 63 mm | |
Bendras ilgis L | 101 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6,4 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114580 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197855466 | |
Gamintojo numeris | 114580 6,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS-E 6,4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
13,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 311 vnt. yra sandėlyje
1,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
478 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,07 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 071 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
6,36 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
5,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 537 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,41 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,51 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 977 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,17 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | žalias | be | be | be | be | be |
Bendras ilgis L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Koto ⌀ Ds | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm |