Spiralinis grąžtas HSS-E 12,5 mm

Prekės Nr.: 114580 12,5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    48,72 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    40,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
122 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 35

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 12,5 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS E
Norma DIN 338
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 82,3 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 101 mm
Bendras ilgis L 151 mm
Koto ⌀ Ds 12,5 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,13 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalias
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 114580 12,5
EAN / GTIN 4045197855930
Gamintojo numeris 114580 12,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
75
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
65
Al >10 % Si
N
60
Plienas <500 N/mm²
P
50
Plienas <750 N/mm²
P
40
Plienas <900 N/mm²
P
35
Plienas <1100 N/mm²
P
16
INOX <900 N/mm²
M
17
INOX >900 N/mm²
M
13
Ti >850 N/mm²
S
8
Ketus (G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Našus grąžtas puikiam produktyvumui. Tikslios kiaurymės dėl optimizuotos kryžminės viršūnės ir 4 paviršių pagalandimo. Specialiu drožlių griovelių profiliu žymiai sumažinamos pjovimo jėgos.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį