{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 7,4 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 57,9 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 69 mm | |
Bendras ilgis L | 109 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7,4 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114580 7,4 | |
EAN / GTIN | 4045197855565 | |
Gamintojo numeris | 114580 7,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS-E 7,4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
23,88 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
19,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
375 vnt. yra sandėlyje
1,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
145 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,83 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,36 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
192 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,76 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
164 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 566 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,58 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | TiAlN | be dangos | be dangos | be dangos | TiN | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | žalias | be | be | be | be | be |
Nominalusis ⌀ DC | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 57,9 mm | 57,9 mm | 57,9 mm | 57,9 mm | 57,9 mm | 57,9 mm |