{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 2,2 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 23,7 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 27 mm | |
Bendras ilgis L | 53 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2,2 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114580 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197855046 | |
Gamintojo numeris | 114580 2,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS-E 2,2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
166 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,18 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
7,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
772 vnt. yra sandėlyje
0,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
572 vnt. yra sandėlyje
0,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 476 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,51 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
2,09 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 636 vnt. yra sandėlyje
1,83 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 899 vnt. yra sandėlyje
1,06 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | TiAlN | be dangos | be dangos | be dangos | TiN | be dangos |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
Koto ⌀ Ds | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm |