{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 5,6 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 48,6 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 57 mm | |
Bendras ilgis L | 93 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5,6 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,04 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114580 5,6 | |
EAN / GTIN | 4045197855381 | |
Gamintojo numeris | 114580 5,6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS-E 5,6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
15,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
13,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
822 vnt. yra sandėlyje
1,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
399 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,94 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,62 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
605 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,03 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,19 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
738 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,69 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,91 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 284 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,54 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | žalias | be | be | be | be | be |
Bendras ilgis L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Koto ⌀ Ds | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm |