{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominale ⌀ DC | 1,9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 19,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 22 mm | |
Totale lengte L | 46 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 1,9 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Produkto numeris | 114405 1,9 | |
EAN / GTIN | 4045197534644 | |
Gamintojo numeris | 114405 1,9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS/E N, be dangos, ⌀ DC h8: 1,9mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
109 vnt. yra sandėlyje
2,17 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
140 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
€ 3,79
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
€ 3,16
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 242 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
160 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
€ 4,08
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
€ 3,40
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
152 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
442 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
98,41 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
82,02 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Totale lengte L | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Nominale ⌀ DC | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm |
Tophoek | 135 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 grader | 135 grader | 118 grader | 130 grader |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Schacht-⌀ Ds | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |