{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 11,8 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 76,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 94 mm | |
Bendras ilgis L | 142 mm | |
Koto ⌀ Ds | 11,8 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114405 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197535535 | |
Gamintojo numeris | 114405 11,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS/E N, be dangos, ⌀ DC h8: 11,8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
31,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
25,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
182 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
38,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
31,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
43,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
36,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
48,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
40,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
60,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
50,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
107,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
89,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
45,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
38,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
67,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
56,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | raudona | be | mėlyna | mėlyna | žalia | žalias | žalia |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |