{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 8,4 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 62,4 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 75 mm | |
Bendras ilgis L | 117 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8,4 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114405 8,4 | |
EAN / GTIN | 4045197535290 | |
Gamintojo numeris | 114405 8,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS/E N, be dangos, ⌀ DC h8: 8,4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
8,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
11,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
37,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
31,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | be | be | mėlyna |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Koto ⌀ Ds | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 62,4 mm | 24,4 mm | 62,4 mm |