{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 7,8 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 63,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 75 mm | |
Bendras ilgis L | 117 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7,8 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114405 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197535238 | |
Gamintojo numeris | 114405 7,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS/E N, be dangos, ⌀ DC h8: 7,8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
219 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
8,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,86 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
11,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
836 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
10,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
11,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
27,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
23,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
181 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
32,76 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
27,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
66,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
55,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
178 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
25,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
21,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
29,16 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
24,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Bendras ilgis L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 119 mm | 117 mm | 117 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Koto ⌀ Ds | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 63,3 mm | 63,3 mm | 63,3 mm | 63,3 mm | 63,3 mm | 63,3 mm | 63,3 mm | 63,3 mm | 63,3 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |