{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 1,1 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 12,4 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 14 mm | |
Bendras ilgis L | 36 mm | |
Koto ⌀ Ds | 1,1 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114405 1,1 | |
EAN / GTIN | 4045197534569 | |
Gamintojo numeris | 114405 1,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS/E N, be dangos, ⌀ DC h8: 1,1mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje
2,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
3,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
624 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,58 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
2,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
281 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
3,27 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
6,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
9,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | geltona | raudona | be | mėlyna | mėlyna |
Bendras ilgis L | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Smailas kampas | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 135 laipsniai |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Koto ⌀ Ds | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm |