{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 5,6 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 48,6 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 57 mm | |
Bendras ilgis L | 93 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5,6 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114405 5,6 | |
EAN / GTIN | 4045197535016 | |
Gamintojo numeris | 114405 5,6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS/E N, be dangos, ⌀ DC h8: 5,6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
126 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
164 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
644 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
6,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
5,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,36 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
15,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
152 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | TiAlN | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | be | geltona | raudona | be | mėlyna | mėlyna |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |