{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 5,2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 44,2 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 52 mm | |
Bendras ilgis L | 86 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5,2 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114405 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197534972 | |
Gamintojo numeris | 114405 5,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS/E N, be dangos, ⌀ DC h8: 5,2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 027 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 393 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
541 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
13,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 389 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos | TiAlN | be dangos |
Bendras ilgis L | 86 mm | 62 mm | 86 mm | 62 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 52 mm | 26 mm | 52 mm | 17 mm |