{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominale ⌀ DC | 3,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 37,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | |
Totale lengte L | 75 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Produkto numeris | 114405 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197534835 | |
Gamintojo numeris | 114405 3,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS/E N, be dangos, ⌀ DC h8: 3,8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
377 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 752 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
211 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
189 vnt. yra sandėlyje
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | zonder | rood | blauw | blauw |
Nominale ⌀ DC | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 37,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm |