{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 3 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 28,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 33 mm | |
Bendras ilgis L | 61 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114405 3 | |
EAN / GTIN | 4045197534750 | |
Gamintojo numeris | 114405 3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS/E N, be dangos, ⌀ DC h8: 3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 208 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,53 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 239 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,53 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 421 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 677 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,22 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,02 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
990 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,94 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,62 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bendras ilgis L | 61 mm | 46 mm | 61 mm | 46 mm | 46 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Smailas kampas | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 33 mm | 16 mm | 33 mm | 11 mm | 11 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 28,5 mm | 11,5 mm | 28,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |