{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gręžimo diapazonas | 1 mm - 13 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Grąžtų skaičius | 25 | |
Grąžtai, kiekvienas didėjantis | 0,5 mm | |
su kasete | taip | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 115305 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197542618 | |
Gamintojo numeris | 115305 1-13 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralinių grąžtų rinkinys HSS/E Nr. 114405 dėžutėje, be dangos, Tipas: 1-13
reikia užklausti
Yra sandėlyje
347 vnt. yra sandėlyje
187,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
167,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
634,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
637,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gręžimo diapazonas | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Valcová stopka | Valcová stopka |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Smailas kampas | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 Stupeň | 135 Stupeň |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |