Spiralinių grąžtų rinkinys HSS/E Nr. 114405 dėžutėje 1-10

Prekės Nr.: 115305 1-10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 135

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gręžimo diapazonas 1 mm - 10 mm
    Danga be dangos
    Ašmenys HSS E
    Norma DIN 338
    Tipas N
    Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
    Smailas kampas 135 laipsniai
    Kotas Cilindrinis kotas
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Vidinis aušinimas ne
    Grąžtų skaičius 19
    Grąžtai, kiekvienas didėjantis 0,5 mm
    su kasete taip
    Spalvinis žymėjimas be
    Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 115305 1-10
    EAN / GTIN 4045197542601
    Gamintojo numeris 115305 1-10

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    35
    Plienas <750 N/mm²
    P
    28
    Plienas <900 N/mm²
    P
    22
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    8
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    6
    INOX <900 N/mm²
    M
    8
    Uni
     
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.
    Nušlifuotas profilis: žemas radialinis mušimas, tikslus spiralės žingsnis ir preciziškai užgaląsta viršūnė. Grąžtas serijinei gamybai.
    Viršūnės forma C nuo dydžio 2 mm.