{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominale ⌀ DC | 5,4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 48,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 57 mm | |
Totale lengte L | 93 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5,4 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Produkto numeris | 114405 5,4 | |
EAN / GTIN | 4045197534996 | |
Gamintojo numeris | 114405 5,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS/E N, be dangos, ⌀ DC h8: 5,4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
147 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,73 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,94 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
€ 6,96
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
€ 5,80
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
841 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
€ 6,96
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
€ 5,80
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
123 vnt. yra sandėlyje
|
|
Gekleurde ring | zonder | geel | rood | zonder | blå | blå |
Totale lengte L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nej | nej |
Nominale ⌀ DC | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm |
Schacht-⌀ Ds | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiralbor | Spiralbor |