{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 9 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 67,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 81 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114405 9 | |
EAN / GTIN | 4045197535351 | |
Gamintojo numeris | 114405 9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS/E N, be dangos, ⌀ DC h8: 9mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
844 vnt. yra sandėlyje
8,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 356 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
10,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
646 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
30,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
25,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
604 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
35,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
29,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bendras ilgis L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |